曜日別特売
CT35X1.5P ロックナット CTシリーズ 日機 04700469

代表画像

CT35X1.5P ロックナット CTシリーズ 日機 04700469
CT35X1.5P ロックナット CTシリーズ 日機 04700469

ロックナット CTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)52
内容量1個注文コード04700469品番CT35X1.5P
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

フリクションリングが緩み止めの機能を持ちワッシャーは必要ありません。

用途
ベアリングの固定に。
トラスコ品番
733-6657
外径(Φmm)
52
ねじ寸法
M35×1.5P
総幅(mm)
10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする