0409-S 防水ネオプレーングローブシャークスキン ネオプレーン 04700582

0409-S 防水ネオプレーングローブシャークスキン ネオプレーン 04700582
0409-S 防水ネオプレーングローブシャークスキン ネオプレーン 04700582
0409-S 防水ネオプレーングローブシャークスキン ネオプレーン 04700582

防水ネオプレーングローブシャークスキン

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
サイズS
内容量1双(2枚)注文コード04700582品番0409-S
参考基準価格(税別)¥3,264販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。
寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。
オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。

用途
水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。
バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に。
トラスコ品番
713-6547
サイズ
S
材質
手の甲、手の平:シャークスキン、手の平:デュラキュースキン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする