曜日別特売
TPM-1 PP 中子 小 白 PM-1 TPM-1シリーズ スリーライン 04700949

TPM-1 PP 中子 小 白 PM-1 TPM-1シリーズ スリーライン 04700949
TPM-1 PP 中子 小 白 PM-1 TPM-1シリーズ スリーライン 04700949
TPM-1 PP 中子 小 白 PM-1 TPM-1シリーズ スリーライン 04700949

PP 中子 小 白 PM-1 TPM-1シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1袋(15個)
内容量1袋(15個)注文コード04700949品番TPM-1
参考基準価格(税別)¥10,650販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

単品でもご使用いただける、電子レンジ使用可能のPP製中子です。磁器「ニュークリック」との組み合わせで、多様なメニューに幅広く対応します。電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。

仕様●色:ホワイト●サイズ(mm):60×102×35●材質:耐熱PP樹脂(ポリプロピレン 高比重ポリプロピレン)●耐熱温度:100℃~140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●85~90℃に上昇後、この温度で40~50分程度保持●ニュークックチルシステム対応●▼表面は柔らかくキズがつきやすいので、硬いものでこすらないようにしてください。●▼半透明タイプの皿カバーは、消毒保管庫の熱風で変形することがありますのでご注意ください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:120cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。アズワン品番68-0542-98
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする