画像準備中

ふれあい弁当 身 つや消し総黒 FB-10MKシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(1個) 注文コード 04701430 品番 FB-10MK
参考基準価格(税別)¥5,230 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ABS樹脂の配食容器です。汁椀もセットできる一体型のため、配食時に便利で安心です。丈夫な耐熱ABSを使用。蓋、本体、汁椀とも食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。本体に汁椀がセットできる一体型設計、配食時にも安心です。セット時の汁椀と中子の高さを一定化、中子が移動しません。汁椀は落とし蓋タイプを採用、配食時の汁こぼれを防ぎます。漆器なので衝撃やこすれで塗装がはがれることがあります。落下衝撃で破損することがあります。キズがつきますので研磨剤スポンジやタワシで洗わないでください。ステンレス食器カゴによりメタルマークが付きますので注意してください。オーブン、グリル、トースターの使用はできません。油分の多い料理を加熱した場合、変形することがあります。5分以上の加熱は避けてください。漂白剤は酸素系を使用してください。食品により容器に色移りすることがあります。中子、汁椀は別売です、電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。

仕様●色:つや消し総黒●サイズ(mm):288×254×45●材質:耐熱ABS樹脂●耐熱温度:100℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼耐熱ABS樹脂の耐熱温度は高いのですが、食器洗浄機、消毒保管庫の高温下において荷重がかかると、変形を起こします。一度、変形すると元に戻りにくいので注意してください。●▼詳しくは、各商品頁の使用上の注意をお読みください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):61●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0543-23
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする