あじわい弁当 身 黒/内朱 LB-1MBKシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(60個) 注文コード 04701475 品番 LB-1MBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥301,800 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

軽くて割れにくく配食サービスに適しています。PET樹脂の中子は、そのまま電子レンジが使えて便利です。軽くて割れにくいPET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)を使用。耐熱温度は-20℃〜140℃です。食器洗浄機、消毒保管庫が使用できます。食品衛生法厚生省370号の試験に適合しています。リサイクルが可能です。中子をセットすることで、温めたい料理だけを取り出して、再加熱することが可能です。蓋はPP製の半透明ですので配食時の確認が容易です。PET樹脂に塗装を施し、漆器調の高級感があります。漆器なので衝撃やこすれで塗装がはがれることがあります。落下衝撃で破損することがあります。キズがつきますので研磨剤スポンジやタワシで洗わないでください。ステンレス食器カゴによりメタルマークが付きますので注意してください。オーブン、グリル、トースターの使用はできません。油分の多い料理を加熱した場合、変形することがあります。3分以上の加熱は避けてください。漂白剤は酸素系を使用してください。食品により容器に色移りすることがあります。「あじわい」シリーズは、中子をセットしてのご使用はもちろん、中子を外して弁当箱に直接料理を盛り付けていただくことも可能です。中子は別売です、電子レンジ再加熱に対応した「ネオエレックス」、電子レンジのマイクロ波は反射、吸収、透過の3種類の特性があります。吸収されることでマイクロ波エネルギーが熱に変り、食材が温まります。従来から、陶磁器、ガラス製容器などが対応食器として知られ、プラスチックではポリプロピレンなどが対応樹脂として用いられていますが、メラミン食器の場合、樹脂の組成上、電子レンジでの使用はできませんでしたが、スリーラインが開発した「ネオエレックス」は、耐熱性の向上を図り、電子レンジのマイクロ波加熱に対応した新素材のメラミン食器です。

仕様●色:黒内朱●サイズ(mm):200×200×40●材質:PET樹脂(ポリエチレンテレフタレート)●耐熱温度:140℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:100℃以上の高温では使用しない●85℃に上昇後、この温度で30分程度保持●留意点●▼塗装品のため、硬いものとの接触で塗装が剥離します。食器洗浄機、消毒保管庫は使用できますが、熱風吹き出し口付近には置かないでください。●▼油脂分や糖分の多い食品を電子レンジで使用する場合は短時間の設定で温めてください。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●蓋をした時の組み高さ(mm):53●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0572-27
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする