曜日別特売
CRZ35X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04701510

代表画像

CRZ35X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04701510
CRZ35X1.5P 精密ロックナット CRZシリーズ 日機 04701510

精密ロックナット CRZシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)52
ねじ寸法M35×1.5P
内容量1個注文コード04701510品番CRZ35X1.5P
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

軸方向に対しセットスクリューが直角で120度等配の設計です。

用途
ベアリングの固定に。
トラスコ品番
736-0478
外径(Φmm)
52
ねじ寸法
M35×1.5P
総幅(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする