12cm TBE-120シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1ケース(120個) 注文コード 04703320 品番 TBE-120SV
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥171,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

可愛い野菜がモチーフの保育園用強化磁器。食べやすさと安心を追求しました。料理を前に笑顔がこぼれます。

仕様●サイズ(mm):120×51●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:300cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0577-80
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする