9.5cm ウェーブ小鉢 青空の下で TBE-95AOシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(80個) 注文コード 04703636 品番 TBE-95AO
参考基準価格(税別)¥155,200 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

クマやリスといった森の動物たちが仲良く登場する強化磁器シリーズです。愛らしい表情に子どもたちもきっと大喜び!

仕様●サイズ(mm):95×45●材質:強化磁器・磁器●耐熱温度:700℃●食器洗浄機:使用可●消毒保管庫:使用可●ニュークックチルシステム対応●▼熱風式再加熱:使用可●▼蒸気式再加熱:使用可●▼電子レンジ:使用可●▼磁器製品は、オーブンでは使用できません。●消毒保管庫の設定条件は材質により異なりますので、混在して収納する場合は85℃で設定してください。●漂白剤は、樹脂製の場合一般的には酸素系漂白剤を使用してください。●容量:190cc●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。 アズワン品番68-0578-30
注意
●※掲載内容と実際の商品の寸法・色は、若干異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする