アズワン
アズワンの 標示スタンド・立札
アズワンの メッセージスタンド
スタンドサインキューブ 駐車禁止
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04705718
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)
仕様
●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個
アズワン品番
68-0586-69