スタンドサインキューブ 駐輪ご遠慮下さい

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04705806 品番-
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥21,010
販売価格(税別)
19,100
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

大きな表示面で視認性バツグン、片手でも移動できる機動性、積み重ねて保管ができます、表示板は付属のプラストッパーで固定します(一度固定すると取り外しできません)

仕様●本体サイズ:W835×D403×H650mm(ウエイト付)●本体材質:高密度ポリエチレン●表示板材質:透明PET樹脂●重量:約4.7kg(満水時約11.1kg)●付属品:プラストッパー16個 アズワン品番68-0586-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする