イーゼル&ボードセット 61シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04706305 品番61-222-3-3
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥20,680
販売価格(税別)
18,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
イーゼルとボード(片面仕様)のセットがお得です。 。ぬくもりを感じる天然木製。

仕様●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで 、ボードサイズ/60×90cm、フレーム/18mm厚●重量:5.7kg、3.8kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33〜135.5cmの間で調節可能です。 アズワン品番68-0588-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする