イーゼル&ボードセット 61シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード04706321 品番61-222-4-3
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥20,680
販売価格(税別)
18,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
イーゼルとボード(片面仕様)のセットがお得です。 。ぬくもりを感じる天然木製。天然素材のため色合いや素材感が商品によって異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

仕様●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで 、ボードサイズ/60×90cm、フレーム/18mm厚●重量:5.7kg、3.8kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33〜135.5cmの間で調節可能です。 アズワン品番68-0588-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする