アズワン
アズワンの ホワイトボード
アズワンの ホワイトボード(脚付き)
イーゼル&ボードセット 61シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
04706330
品番
61-555-73-3
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥20,680
販売価格(税別)
¥
18,800
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また、雨天時での屋外での使用はお避けください。
イーゼルとボードのセットがお得です。ぬくもりを感じる天然木製。
仕様
●素材:木製●サイズ:幅58.5×奥行84×高さ148cm、ボード受け/奥行3.5cmまで 、ボードサイズ/60×90cm、フレーム/18mm厚●重量:5.7kg、3.8kg●耐荷重:約6kg●受けは約H33〜135.5cmの間で調節可能です。
アズワン品番
68-0588-24