アズワン
アズワンの デスク・テーブル
アズワンの 会議テーブル
アズワンの スタッキング会議テーブル
ミーティングテーブル ホワイトウッド天板 61-801-18シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●素材:天板/低圧メラミン化粧板(18mm厚)、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅150×奥行80×高さ71.5cm●重量:約27.2kg●耐荷重:50kg●アジャスター付き
注文コード
04706585
品番
61-801-18-2
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,690
販売価格(税別)
¥
37,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ブラックフレームに、清潔感のあるホワイトウッド天板のカラーリング。
仕様
●素材:天板/低圧メラミン化粧板(18mm厚)、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製(粉体塗装)●サイズ:幅150×奥行80×高さ71.5cm●重量:約27.2kg●耐荷重:50kg●アジャスター付き
アズワン品番
68-0588-52