化学防護服 LIVMOA(R)2000 高通気スタンダード E-01-002シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 04707075 品番 E-01-002-M
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥64,240
販売価格(税別)
58,400

特に暑さを感じやすい頭、胸、背中に通気性に優れたトレミクロン(R) を使用。暑さ・蒸れ対策とコストバランスを両立した高通気スタンダードモデルです。夏場の暑熱対策だけではなく、年間を通じて暑さやムレを感じやすい作業環境で快適性と安全性をバックアップします。

仕様●サイズ:M●適応身長(cm):168〜176●通気性:96cm3/cm2・s●JIS T 8115 化学防護服タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)適合●フードゴム、袖口ゴム、裾ゴム、足口ゴム入り アズワン品番68-0589-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする