NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ホルダ・刃径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D19/AQDEXVF3D19/AQDEXVF5D19/AQDEXVF8D19
刃径(Φmm)
19.1
注文コード
04708966
品番
TVF1910
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥15,659
販売価格(税別)
¥
14,235
バスケットに入れる
アクアドリルEX VF用チップ。穴あけ精度が高く耐欠損性に優れています。
長さ(mm)
【インサート】14.2
刃径(Φmm)
19.1
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D19/AQDEXVF3D19/AQDEXVF5D19/AQDEXVF8D19
インサート厚さ(mm)
6
先端角(°)
140
工具材料
超硬
コーティング
AQEX
直径許容差
h7
注意
※ホルダは別売りです。