NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ホルダ・刃径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D24/AQDEXVF3D24/AQDEXVF5D24/AQDEXVF8D24
刃径(Φmm)
24.2
注文コード
04709079
品番
TVF2420
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,184
販売価格(税別)
¥
15,622
バスケットに入れる
アクアドリルEX VF用チップ。穴あけ精度が高く耐欠損性に優れています。
長さ(mm)
【インサート】18.2
刃径(Φmm)
24.2
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D24/AQDEXVF3D24/AQDEXVF5D24/AQDEXVF8D24
インサート厚さ(mm)
8
先端角(°)
140
工具材料
超硬
コーティング
AQEX
直径許容差
h7
注意
※ホルダは別売りです。