曜日別特売
TVF2120 アクアドリルEX VF用チップ NACHI(不二越) 04709210

アクアドリルEX VF用チップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は適合ホルダ・刃径など98種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D21/AQDEXVF3D21/AQDEXVF5D21/AQDEXVF8D21
刃径(Φmm)
21.2
注文コード
04709210
品番
TVF2120
参考基準価格(税別)¥21,400販売価格(税込)¥17,184
販売価格(税別)
¥15,622

アクアドリルEX VF用チップ。穴あけ精度が高く耐欠損性に優れています。

長さ(mm)
【インサート】15.7
刃径(Φmm)
21.2
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D21/AQDEXVF3D21/AQDEXVF5D21/AQDEXVF8D21
インサート厚さ(mm)
6.7
先端角(°)
140
工具材料
超硬
コーティング
AQEX
直径許容差
h7
注意
※ホルダは別売りです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする