NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ホルダ・刃径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D27/AQDEXVF3D27/AQDEXVF5D27/AQDEXVF8D27
刃径(Φmm)
27.5
注文コード
04709262
品番
TVF2750
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥18,790
販売価格(税別)
¥
17,082
バスケットに入れる
アクアドリルEX VF用チップ。穴あけ精度が高く耐欠損性に優れています。
長さ(mm)
【インサート】20.4
刃径(Φmm)
27.5
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D27/AQDEXVF3D27/AQDEXVF5D27/AQDEXVF8D27
インサート厚さ(mm)
8.5
先端角(°)
140
工具材料
超硬
コーティング
AQEX
直径許容差
h7
注意
※ホルダは別売りです。