NACHI(不二越)
アクアドリルEX VF用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
適合ホルダ・刃径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D16/AQDEXVF3D16/AQDEXVF5D16/AQDEXVF8D16
刃径(Φmm)
16.4
注文コード
04709386
品番
TVF1640
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥14,213
販売価格(税別)
¥
12,921
バスケットに入れる
アクアドリルEX VF用チップ。穴あけ精度が高く耐欠損性に優れています。
長さ(mm)
【インサート】12.4
刃径(Φmm)
16.4
適合ホルダ
AQDEXVF1.5D16/AQDEXVF3D16/AQDEXVF5D16/AQDEXVF8D16
インサート厚さ(mm)
5
先端角(°)
140
工具材料
超硬
コーティング
AQEX
直径許容差
h7
注意
※ホルダは別売りです。