アバカス ゲート US-AJ FP US-AJ FP シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):112●圧力:10K●接続:転造ねじ●操作:アバカス継手付バルブ●本体材質:SCS13A 注文コード04712228 品番US-AJ(FP) 20A
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):112●圧力:10K●接続:転造ねじ●操作:アバカス継手付バルブ●本体材質:SCS13A アズワン品番68-0619-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする