東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス Y形ストレーナ 10-UTF-VA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):270●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82
注文コード
04712350
品番
10-UTF-VA 65A
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):270●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82
アズワン品番
68-0619-62
商品豆知識
配管工事を支える補助部材