ステンレス Y形ストレーナ K20-UTF-VA K20-UTF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):250●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82 注文コード04712359 品番K20-UTF-VA 50A
参考基準価格(税別)¥295,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):250●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82 アズワン品番68-0619-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする