東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス Y形ストレーナ UTF-N UTF-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):220●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82
注文コード
04712438
品番
UTF-N 50A
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):220●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2239 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV82
アズワン品番
68-0619-86
商品豆知識
配管工事を支える補助部材