ステンレス グローブ 10-UGF-VA/K10-UGF-VA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):216●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81 注文コード04712736 品番10-UGF-VA 65A
参考基準価格(税別)¥206,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):216●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81 アズワン品番68-0620-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする