東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス グローブ K150-UGF-VA K150-UGF-VAシリーズ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
車上渡し
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):406●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS13A●認証・規格:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04712797
品番
K150-UGF-VA 150A
参考基準価格(税別)
¥786,000
販売価格(税込)
¥791,780
販売価格(税別)
¥
719,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):406●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS13A●認証・規格:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0620-25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材