ステンレス グローブ UGF-N UGF-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):95●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81 注文コード04712858 品番UGF-N 20A
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):95●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81 アズワン品番68-0620-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする