東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス グローブ UG-N UG-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):80●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81
注文コード
04712919
品番
UG-N 32A
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):80●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●認証・規格:JV81
アズワン品番
68-0620-38
商品豆知識
配管工事を支える補助部材