ステンレス ゲート K150-USRF-VA K150-USRF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製 注文コード04713251 品番K150-USRF-VA 15A
参考基準価格(税別)¥94,100 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):108●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製 アズワン品番68-0620-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする