東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ゲート K300-USRF-VA K300-USRF-VAシリーズ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):140●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製
注文コード
04713330
品番
K300-USRF-VA 15A
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):140●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製
アズワン品番
68-0620-87
商品豆知識
配管工事を支える補助部材