ステンレス ゲート K300-USRF-VA K300-USRF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 車上渡し 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 注文コード04713400 品番K300-USRF-VA 100A
参考基準価格(税別)¥641,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):100●呼び径(インチ):4●面間寸法(mm):305●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS13A●規格・その他:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 アズワン品番68-0620-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする