東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ゲート US-N US-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04713488
品番
US-N 32A
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●面間寸法(mm):74●圧力:10K●JIS B0203●認証・規格:JV81
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
1_1/4
接続方式
ねじ込み
呼び径(A)
32
アズワン品番
68-0621-10
商品豆知識
配管工事を支える補助部材