3/24より値下げ!現場を応援
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ジスク入りグローブ K10-UDF-VA K10-UDF-VAシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
車上渡し
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:キッツ製、JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04713540
品番
K10-UDF-VA 125A
参考基準価格(税別)
¥555,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
389,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):356●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●認証・規格:キッツ製、JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0621-17
商品豆知識
配管工事を支える補助部材