3/24より値下げ!現場を応援

ステンレス チャッキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04713750 品番 UNSF-N 15A
参考基準価格(税別)¥51,100 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) 値下げ
35,980

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):85●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●規格・その他:JV81 材質(本体)SCS13A 呼び径(B)1/2 接続方式フランジ 呼び径(A)15 面間距離L(mm)85 アズワン品番68-0622-16 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする