東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04713759
品番
UNSF-N 25A
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):25●呼び径(インチ):1●面間寸法(mm):110●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●規格・その他:JV81
材質(本体)
SCS13A
呼び径(B)
1
接続方式
フランジ
呼び径(A)
25
面間距離L(mm)
110
アズワン品番
68-0622-18
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材