東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04713768
品番
10-UMNSF-VA 65A
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):216●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:JV81
材質(本体)
SCS14A
呼び径(B)
2-1/2
接続方式
フランジ
呼び径(A)
65
面間距離L(mm)
216
アズワン品番
68-0621-34
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材