東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04713786
品番
10-UMNSF-VA 125A
参考基準価格(税別)
¥710,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):125●呼び径(インチ):5●面間寸法(mm):330●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
材質(本体)
SCS14A
呼び径(B)
5
接続方式
フランジ
呼び径(A)
125
面間距離L(mm)
330
アズワン品番
68-0621-37
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材