東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):241●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:JV81
注文コード
04713820
品番
10-UMNSF-VA 80A
参考基準価格(税別)
¥367,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):241●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:JV81
アズワン品番
68-0621-35
商品豆知識
配管工事を支える補助部材