3/24より値下げ!現場を応援
東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ K10-UMNF-VA K10-UMNF-VAシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):140●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:キッツ製、JV81
注文コード
04714075
品番
K10-UMNF-VA 32A
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):32●呼び径(インチ):1_1/4●面間寸法(mm):140●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS14A●認証・規格:キッツ製、JV81
アズワン品番
68-0621-71
商品豆知識
配管工事を支える補助部材