ステンレス チャッキ K150-UMNSF-VA K150-UMNSF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):216●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS14A●規格・その他:キッツ製 注文コード04714136 品番K150-UMNSF-VA 65A
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):65●呼び径(インチ):2_1/2●面間寸法(mm):216●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS14A●規格・その他:キッツ製 アズワン品番68-0621-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする