ステンレス チャッキ K150-UMNSF-VA K150-UMNSF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 車上渡し 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):356●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS14A●規格・その他:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 注文コード04714161 品番K150-UMNSF-VA 150A
参考基準価格(税別)¥950,000 販売価格(税込) ¥945,780
販売価格(税別)
859,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):150●呼び径(インチ):6●面間寸法(mm):356●圧力:150型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス150●本体材質:SCS14A●規格・その他:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 アズワン品番68-0621-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする