東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ K20-UMNF-VA K20-UMNF-VAシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):229●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS14A●認証・規格:キッツ製、JV81
注文コード
04714231
品番
K20-UMNF-VA 40A
参考基準価格(税別)
¥318,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):229●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS14A●認証・規格:キッツ製、JV81
アズワン品番
68-0621-90
商品豆知識
配管工事を支える補助部材