ステンレス チャッキ K20-UMNSF-VA K20-UMNSF-VAシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 車上渡し 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):318●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS14A●認証・規格:キッツ製、JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 注文コード04714285 品番K20-UMNSF-VA 80A
参考基準価格(税別)¥556,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):318●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS14A●認証・規格:キッツ製、JV81●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。 アズワン品番68-0621-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする