東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ K300-UMNSF-VA K300-UMNSF-VAシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):267●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS14A●規格・その他:キッツ製
注文コード
04714337
品番
K300-UMNSF-VA 50A
参考基準価格(税別)
¥367,000
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):50●呼び径(インチ):2●面間寸法(mm):267●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS14A●規格・その他:キッツ製
アズワン品番
68-0622-01
商品豆知識
配管工事を支える補助部材