東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ K300-UMNSF-VA K300-UMNSF-VAシリーズ
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
車上渡し
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):318●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS14A●規格・その他:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
注文コード
04714346
品番
K300-UMNSF-VA 80A
参考基準価格(税別)
¥583,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):80●呼び径(インチ):3●面間寸法(mm):318●圧力:300型●接続:フランジ:ASME B16.5 クラス300●本体材質:SCS14A●規格・その他:キッツ製●車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
アズワン品番
68-0622-03
商品豆知識
配管工事を支える補助部材