東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス チャッキ UNS-N UNS-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●規格・その他:JV81
注文コード
04714425
品番
UNS-N 15A
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):15●呼び径(インチ):1/2●面間寸法(mm):65●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●規格・その他:JV81
アズワン品番
68-0622-22
商品豆知識
配管工事を支える補助部材