東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ボール 10-UB-N 10-UB-Nシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):80●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE
注文コード
04714520
品番
10-UB-N 20A
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):20●呼び径(インチ):3/4●面間寸法(mm):80●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE
アズワン品番
68-0622-30
商品豆知識
配管工事を支える補助部材