ステンレス ボール 10-UB-N 10-UB-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):62●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE 注文コード04714538 品番10-UB-N 10A
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):10●呼び径(インチ):3/8●面間寸法(mm):62●圧力:10K●接続:ねじ込み:JIS B0203●本体材質:SCS13A●シート材料:PTFE アズワン品番68-0622-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする