ステンレス ボール A10-UBF-L A10-UBF-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):165●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE 注文コード04714635 品番A10-UBF-L 40A
参考基準価格(税別)¥74,100 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など11種類から選べます 他の種類を見る

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ

仕様●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):165●圧力:10K●接続:フランジ:JIS B2220 10K●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE アズワン品番68-0622-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする