東洋バルヴ
東洋バルヴの バルブ
東洋バルヴの ニードルバルブ
ステンレス ボール K20-UBF-N-L K20-UBF-N-Lシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE
注文コード
04714879
品番
K20-UBF-N-L 40A
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
仕様
●呼び径(mm):40●呼び径(インチ):1_1/2●面間寸法(mm):190●圧力:20K●接続:フランジ:JIS B2220 20K●本体材質:SCS13A●シート材料:変性PTFE
アズワン品番
68-0622-73
商品豆知識
配管工事を支える補助部材